vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4151-H Chất thải đánh dấu đường ống Màu vàng 10 đến 15 In | AE4KXV 5LFR0

BRADY Máy đánh dấu ống 4151-H Chất thải màu vàng 10 đến 15 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4KXV phần: 4151-HTham chiếu chéo: 5LFR0
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
€42.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7298-1 Bút đánh dấu ống Màu vàng thải 2-1/2 đến 7-7/8 In | AD9JLW 4T626 7298-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.56
BRADY 7298-4 Bút đánh dấu ống màu vàng thải 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JLX 4T627 7298-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
BRADY 4151-A Bút đánh dấu đường ống Màu vàng thải 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZKK 5GXY6 4151-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€8.37
BRADY 4151-B Bút đánh dấu ống Màu vàng thải 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZKL 5GXY7 4151-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€11.76
BRADY 4151-C Bút đánh dấu ống màu vàng thải 2-1/2 đến 3-7/8 In | AE4KEJ 5LDX6 4151-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tấm nhựa in cuộn2"€20.82
BRADY 4151-D Bút đánh dấu ống màu vàng thải 4 đến 6 inch | AE4KEK 5LDX7 4151-D4 đến 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4151-G Bút đánh dấu ống màu vàng thải 8 đến 9-7/8 năm | AE4KXU 5LFP9 4151-G8 "đến 9-7 / 8"10 "Dây đeo1Tấm nhựa in10 "€33.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 4151-H Chất thải màu vàng 10 đến 15 inch
€42.45 /đơn vị