<span Class='notranslate'>Brady </span> 4150-g | Pipe Marker Vent Green 8 To 9-7/8 In | 5lfp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4150-G Pipe Marker Vent Green 8 To 9-7/8 In | AE4KXQ 5LFP6

BRADY 4150-G Pipe Marker Vent Green 8 To 9-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KXQ phần: 4150-GTham chiếu chéo: 5LFP6
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
€33.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD8 "đến 9-7 / 8"
Chiều cao10 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cuộnMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều rộngChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻGiá cả
BRADY 5780-I Ống đánh dấu lỗ thông hơi Màu xanh lá cây 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6NAA 14J005 5780-I-màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"8"9"trắngSnap-On-€16.91
BRADY 5780-II Ống đánh dấu lỗ thông hơi Xanh lục 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6NAB 14J006 5780-II-màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "trắngSnap-On-€25.37
BRADY 5780-O Ống đánh dấu lỗ thông hơi Màu xanh lục 1/2 đến 1-3/8 In | AA6NAC 14J007 5780-O-màu xanh lá-8"5"trắngSnap-On-€17.02
BRADY 5781-I Ống đánh dấu lỗ thông hơi màu vàng 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6NAD 14J008 5781-I-Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"8"9"ĐenSnap-On-€17.10
BRADY 5781-II Ống đánh dấu lỗ thông hơi màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6NAE 14J009 5781-II-Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "ĐenSnap-On-€24.19
BRADY 5781-O Ống đánh dấu lỗ thông hơi màu vàng 1/2 đến 1-3/8 In | AA6NAF 14J010 5781-O-Màu vàng1/2 to 1-3/8"8"5"ĐenSnap-On-€17.02
BRADY 7295-3C Ống đánh dấu lỗ thông hơi màu vàng 3/4 inch trở xuống | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Màu vàng3/4 "và nhỏ hơn2.75 "2.25 "trắngTự dính3€0.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4150-G Pipe Marker Vent Green 8 To 9-7/8 In
€33.89 /đơn vị