<span Class='notranslate'>Brady </span> 4147-h | Pipe Marker Vacuum Green 10 To 15 In | 5lfn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4147-H Pipe Marker Vacuum Green 10 To 15 In | AE4KXG 5LFN8

BRADY 4147-H Pipe Marker Vacuum Green 10 To 15 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KXG phần: 4147-HTham chiếu chéo: 5LFN8
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
€43.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
Máy đánh dấu đường ống BRADY 5777-HPHV Màu xanh lá cây chân không 8 inch trở lên | AA6MZW 14J001 5777-HPHV32 "màu xanh lá8 "và lớn hơn4.25 "trắngDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€42.89
BRADY 5777-I Máy đánh dấu đường ống Màu xanh lá cây 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MZX 14J002 5777-I8"màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€23.09
Máy đánh dấu đường ống BRADY 5777-II Màu xanh lá cây chân không 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MZY 14J003 5777-II12 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€31.46
BRADY 5777-O Ống đánh dấu chân không Màu xanh lá cây 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MZZ 14J004 5777-O8"màu xanh lá-5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.06
BRADY 7291-4 Ống đánh dấu chân không màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JLU 4T624 7291-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.96
BRADY 7292-4 Ống đánh dấu chân không Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JLV 4T625 7292-47"màu xanh lá3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.96
BRADY 7291-3C Ống đánh dấu chân không màu vàng 3/4 inch trở xuống | AE3ACT 5ADZ9 7291-3C2.75 "Màu vàng3/4 "và nhỏ hơn2.25 "ĐenTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4147-H Pipe Marker Vacuum Green 10 To 15 In
€43.38 /đơn vị