Brady 4144-d | Tháp Đánh Dấu Ống Cấp Nước Xanh 4 Đến 6 In | 5ldw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4144-D Tháp đánh dấu đường ống Cấp nước Màu xanh lá cây 4 đến 6 In | AE4KDW 5LDW3

BRADY Tháp đánh dấu ống 4144-D Cấp nước xanh 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4KDW phần: 4144-DTham chiếu chéo: 5LDW3
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
€22.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Chiều cao2 13 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng2 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7287-1 Tháp đánh dấu đường ống Cấp nước 2-1/2 đến 7-7/8 | AE3ACN 5ADZ5 7287-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.56
BRADY 7287-1HV Tháp đánh dấu đường ống cấp nước 8 inch trở lên | AE3ACP5ADZ6 7287-1HV8 "và lớn hơn4"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€25.60
BRADY 7287-4 Tháp đánh dấu đường ống Cấp nước 3/4 đến 2-3/8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
BRADY 4144-A Tháp đánh dấu đường ống Cấp nước 3/4 đến 1-3/8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€8.45
BRADY 4144-B Tháp đánh dấu đường ống Cấp nước 1-1/2 đến 2-3/8 | AE3ZJY 5GXX3 4144-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€12.04
BRADY 4144-C Tháp đánh dấu đường ống Cấp nước 2-1/2 đến 3-7/8 | AE4KDV 5LDW2 4144-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2"€26.91
BRADY 4144-F Tháp đánh dấu đường ống Cấp nước 6 đến 7-7/8 năm | AE4KWZ 5LFN0 4144-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeo1Tấm nhựa in8"€23.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Tháp đánh dấu ống 4144-D Cấp nước xanh 4 đến 6 inch
€22.71 /đơn vị