Brady 4132-g | Bút Đánh Dấu Ống Xả Bão Xanh 8 Đến 9-7/8 In | 5lfl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4132-G Ống Đánh Dấu Thoát Nước Bão Xanh 8 Đến 9-7/8 In | AE4KWR 5LFL2

BRADY Bút đánh dấu ống 4132-G Thoát nước mưa xanh 8 đến 9-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KWR phần: 4132-GTham chiếu chéo: 5LFL2
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
€33.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD8 "đến 9-7 / 8"
Chiều cao10 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5769-HPHV Bút đánh dấu ống Cống thoát nước mưa Màu xanh lá cây 8 inch hoặc lớn hơn | AA6MZH 14H988 5769-HPHVmàu xanh lá8 "và lớn hơn4.25 "Dây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh32 "€42.68
BRADY 5769-I Ống đánh dấu Cống bão 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MZJ 14H989 5769-Imàu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€16.76
BRADY 5769-II Ống đánh dấu Cống bão 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MZK 14H990 5769-IImàu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€23.95
BRADY 5769-O Ống Đánh Dấu Cống Bão Màu Xanh Lá Cây 1/2 Đến 1-3/8 In | AA6MZL 14H991 5769-Omàu xanh lá-5"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€17.02
BRADY 7273-1 Ống đánh dấu Cống thoát nước mưa 2-1/2 đến 7-7/8 In | AD9JLN 4T619 7273-1màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€18.96
BRADY 4132-B Ống đánh dấu Cống bão 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZJR 5GXW7 4132-Bmàu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€11.84
BRADY 4132-C Ống đánh dấu Cống bão 2-1/2 đến 3-7/8 In | AE4KDN 5LDV6 4132-Cmàu xanh lá2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2"€20.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Bút đánh dấu ống 4132-G Thoát nước mưa xanh 8 đến 9-7/8 In
€33.89 /đơn vị