Brady 4127-g | Đầu Phun Nước Đánh Dấu Ống Fire R 8 Đến 9-7/8 In | 5lfk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4127-G Đầu phun Sprinkler Fire R 8 đến 9-7/8 In | AE4KWH 5LFK3

BRADY 4127-G Pipe Marker Fire Sprinkler R 8 đến 9-7 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KWH phần: 4127-GTham chiếu chéo: 5LFK3
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
€33.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnđỏ
Phù hợp với ống OD8 "đến 9-7 / 8"
Chiều cao10 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 4127-A Vòi phun nước đánh dấu ống chữa cháy 3/4 đến 1-3/8 In | AC9HZM 3GTW4 4127-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn11 / 16 "€8.54
BRADY 7268-1HV Vòi phun nước đánh dấu đường ống R 8 inch trở lên | AC9JAU 3GTZ9 7268-1HV8 "và lớn hơn1.125 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€1.18
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4127-C 2-1/2 đến 3-7/8 In | AC9JCF3GUF2 4127-C2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2.5 "€21.18
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4127-D Fire Red 4 đến 6 In | AC9JCP3GUG3 4127-D4 đến 6 "3.187 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn3.187 "€28.11
BRADY 7268-3C Vòi phun nước đánh dấu đường ống R đến 3/4 trong | AE3ABK 5ADW9 7268-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€0.56
BRADY 4127-F Đầu phun Sprinkler Fire R 6 đến 7-7/8 In | AE4KWG 5LFK2 4127-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeo1Tấm nhựa in8"€24.20
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4127-H màu đỏ lửa 10 đến 15 inch | AE4KWJ 5LFK4 4127-H10 "thành 15"9 5 / 16 "Dây đeo1Tấm nhựa in9 5 / 16 "€42.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4127-G Pipe Marker Fire Sprinkler R 8 đến 9-7 / 8 In
€33.89 /đơn vị