<span Class='notranslate'>Brady </span> 4118-c | Pipe Marker Refrigerant Suction Yellow | 8uu29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4118-C Ống hút Môi chất lạnh Màu vàng | AF4FKU 8UU29

BRADY 4118-C Pipe Marker Refrigerant Suction Yellow

Trong kho
Khoản mục: AF4FKU phần: 4118-CTham chiếu chéo: 8UU29
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
€20.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD2-1/2 to 3-7/8"
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.46
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)30.1
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 4118-B Ống hút Môi chất lạnh Màu vàng | AF4EJJ 8TPE1 4118-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn€11.96
BRADY 7236-1 Ống hút Môi chất lạnh Màu vàng | AF4GHD 8VX71 7236-12-1/2 to 7-7/8"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.58
BRADY 4118-D Ống hút môi chất lạnh Y 4 đến 6 In | AF4GJA 8VXC4 4118-D4 đến 6 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn€22.52
BRADY 4118-A Ống hút môi chất lạnh 3/4 đến 1-3/8 | AF4JTZ 8YDY1 4118-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn€8.43
BRADY 4118-F Ống hút Môi chất lạnh 6 đến 7-7/8in | AF4PWV 9F240 4118-F6 đến 7-7 / 8 "Dây đeo-Tấm nhựa in€23.38
BRADY 7236-3C Ống đánh dấu chất làm lạnh hút đến 3/4 trong | AF6BMT 9W476 7236-3C3/4 "và nhỏ hơnTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.58
BRADY 7236-4 Ống đánh dấu chất làm lạnh Hút 3/4 đến 2-3/8 | AF6CFZ 9WJJ8 7236-43/4" to 2-3/8"Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4118-C Pipe Marker Refrigerant Suction Yellow
€20.70 /đơn vị