Brady 4113-h | Máy Đánh Dấu Ống Xử Lý Nước Xanh 10 Đến 15 In | 5lfh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đánh dấu ống BRADY 4113-H xử lý nước xanh 10 đến 15 in | AE4KVT 5LFH9

BRADY Quy trình đánh dấu ống 4113-H Màu xanh lá cây nước 10 đến 15 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4KVT phần: 4113-HTham chiếu chéo: 5LFH9
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
€42.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5746-II Máy đánh dấu đường ống xử lý nước 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MYB 14H959 5746-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€32.48
BRADY 5746-O Dụng cụ đánh dấu ống Xử lý nước Y 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MYC 14H960 5746-O8"Màu vàng1/2 to 1-3/8"5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.15
BRADY 5747-HPHV Quy trình đánh dấu đường ống Nước màu xanh lá cây 8 inch trở lên | AA6MYD 14H961 5747-HPHV32 "màu xanh lá8 "và lớn hơn4.25 "trắngDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€55.09
BRADY 5747-I Máy đánh dấu đường ống xử lý nước 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MYE 14H962 5747-I8"màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.46
BRADY 5747-II Máy đánh dấu đường ống xử lý nước 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MYF 14H963 5747-II12 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€25.50
BRADY 5747-O Máy đánh dấu đường ống Xử lý nước 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MYG 14H964 5747-O8"màu xanh lá-5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€14.41
BRADY 7224-1 Máy đánh dấu đường ống Xử lý nước 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE2ZZH 5ADP4 7224-114 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Quy trình đánh dấu ống 4113-H Màu xanh lá cây nước 10 đến 15 inch
€42.89 /đơn vị