<span Class='notranslate'>Brady </span> 4111-h | Pipe Marker Potable Water Green 10 To 15 In | 5lfh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4111-H Pipe Marker Potable Water Green 10 To 15 In | AE4KVL 5LFH3

BRADY 4111-H Pipe Marker Potable Water Green 10 To 15 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KVL phần: 4111-HTham chiếu chéo: 5LFH3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€41.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5744-I Ống đánh dấu Nước uống được 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.13
BRADY 5744-II Bút đánh dấu đường ống Nước uống được 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MXX 14H955 5744-II12 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€33.18
BRADY 5744-O Ống đánh dấu Nước uống được 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MXY 14H956 5744-O8"màu xanh lá-5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.10
BRADY 7219-1HV Bút đánh dấu đường ống Nước uống được Màu xanh lá cây 8 inch trở lên | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "màu xanh lá8 "và lớn hơn4"trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€1.18
BRADY 7218-1 Bút đánh dấu đường ống Nước uống được 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7218-3C Bút đánh dấu đường ống Nước uống được Y Đến 3/4 In | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Màu vàng3/4 "và nhỏ hơn2.25 "ĐenTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7218-4 Bút đánh dấu đường ống Nước uống được Y 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4111-H Pipe Marker Potable Water Green 10 To 15 In
€41.88 /đơn vị