<span Class='notranslate'>Brady </span> 4107-d | Pipe Marker Oxygen Blue 4 To 6 In | 5ldt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4107-D Pipe Marker Oxygen Blue 4 To 6 In | AE4KCV 5LDT7

BRADY 4107-D Pipe Marker Oxygen Blue 4 To 6 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KCV phần: 4107-DTham chiếu chéo: 5LDT7
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
€22.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu xanh da trời
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Chiều cao2 13 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng2 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5736-HPHV Bút đánh dấu đường ống Màu vàng oxy 8 inch trở lên | AA6MXJ 14H943 5736-HPHV32 "Màu vàng8 "và lớn hơn4.25 "ĐenDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€42.89
BRADY 5736-I Ống Đánh dấu Oxy Vàng 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AA6MKK 14H944 5736-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.10
BRADY 5736-II Bút đánh dấu đường ống Màu vàng oxy 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MXL 14H945 5736-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€31.72
BRADY 5736-O Ống đánh dấu Oxy Vàng 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MXM 14H946 5736-O8"Màu vàng1/2 to 1-3/8"5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.19
BRADY 7210-1HV Bút đánh dấu đường ống Oxy Green 8 inch trở lên | AC9JAP 3GTZ5 7210-1HV24 "màu xanh lá8 "và lớn hơn4"trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€25.56
BRADY 7209-4 Bút đánh dấu đường ống Màu vàng oxy 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JLF 4T611 7209-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 7209-3C Bút đánh dấu đường ống Màu vàng oxy 3/4 inch trở xuống | AE2ZYX 5ADN2 7209-3C2.75 "Màu vàng3/4 "và nhỏ hơn2.25 "ĐenTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4107-D Pipe Marker Oxygen Blue 4 To 6 In
€22.82 /đơn vị