vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4104-B Ống đánh dấu tràn Y 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZHR 5GXU1

BRADY Tràn điểm đánh dấu ống 4104-B Y 1-1/2 đến 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE3ZHR phần: 4104-BTham chiếu chéo: 5GXU1
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
€11.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD1-1/2 to 2-3/8"
Chiều cao7 / 8 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)19.94
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 7208-4 Bút đánh dấu ống tràn màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZYW 5ADN1 7208-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 4104-A Bút đánh dấu ống tràn màu vàng 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZHQ 5GXU0 4104-A13 / 16 "Màu vàng3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ĐenSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€9.77
BRADY 4104-C Ống đánh dấu tràn Y 2-1/2 đến 3-7/8 In | AE4KCM 5LDT0 4104-C2"Màu vàng2-1/2 to 3-7/8"2"ĐenSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€20.82
BRADY 4104-D Bút đánh dấu tràn màu vàng 4 đến 6 inch | AE4KCN 5LDT1 4104-D2 13 / 16 "Màu vàng4 đến 6 "2 13 / 16 "ĐenSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€22.18
BRADY 4104-F Bút đánh dấu ống tràn Màu vàng 6 đến 7-7/8 In | AE4KUQ 5LFF4 4104-F8"Màu vàng6 "đến 7-7 / 8"8"ĐenDây đeo1Tấm nhựa in€23.38
BRADY 4104-G Bút đánh dấu tràn màu vàng 8 đến 9-7/8 năm | AE4KUR 5LFF5 4104-G10 "Màu vàng8 "đến 9-7 / 8"10 "ĐenDây đeo1Tấm nhựa in€33.67
BRADY 4104-H Bút đánh dấu ống tràn Màu vàng 10 đến 15 In | AE4KUT 5LFF6 4104-H9 5 / 16 "Màu vàng10 "thành 15"9 5 / 16 "ĐenDây đeo1Tấm nhựa in€42.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Tràn điểm đánh dấu ống 4104-B Y 1-1/2 đến 2-3/8 In
€11.34 /đơn vị