vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4084-B Bộ đánh dấu đường ống Cung cấp thủy lực 1-1/2 đến 2-3/8 | AF4ZHL 9RYP8

BRADY Cung cấp thủy lực cho máy đánh dấu ống 4084-B 1-1/2 đến 2-3/8

Trong kho
Khoản mục: AF4ZHL phần: 4084-BTham chiếu chéo: 9RYP8
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
€11.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD1-1/2 to 2-3/8"
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)19.94
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtGiá cả
BRADY 7155-4 Bộ đánh dấu đường ống Cung cấp thủy lực 3/4 đến 2-3/8 In | AF3THE 8CT89 7155-43/4" to 2-3/8"Tự dínhVinyl nhạy cảm với áp suất€18.82
BRADY 4084-H Bộ phận đánh dấu đường ống Cung cấp thủy lực Y 10 đến 15 In | AF3TWB 8CWY6 4084-H10 đến 15 "Dây đeoTấm nhựa in€42.45
BRADY 4084-D Máy đánh dấu đường ống Cung cấp thủy lực Y 4 đến 6 In | AF4KGH 8ZAM5 4084-D4 đến 6 "Snap-OnTấm nhựa in€22.94
BRADY 4084-C Máy đánh dấu đường ống Cung cấp thủy lực 2-1/2 đến 3-7/8 | AF4UJG 9KCV5 4084-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTấm nhựa in€21.07
BRADY 4084-A Máy đánh dấu đường ống Cung cấp thủy lực 3/4 đến 1-3/8 In | AF6BXG 9WDY3 4084-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTấm nhựa in€8.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Cung cấp thủy lực cho máy đánh dấu ống 4084-B 1-1/2 đến 2-3/8
€11.66 /đơn vị