<span Class='notranslate'>Brady </span> 4073-h | Pipe Marker Heating Water Supply 10 To 15 In | 5lez5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4073-H Pipe Marker Heating Water Supply 10 To 15 In | AE4KQK 5LEZ5

BRADY Cung cấp nước nóng đánh dấu ống 4073-H 10 đến 15 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KQK phần: 4073-HTham chiếu chéo: 5LEZ5
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
€42.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5703-HPHV Bộ đánh dấu đường ống Cấp nước nóng 8 inch trở lên | AA6MUV 14H883 5703-HPHV32 "Màu vàng8 "và lớn hơn4.25 "ĐenDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€42.89
BRADY 5703-I Bộ đánh dấu đường ống Cấp nước nóng Màu vàng | AA6MUW 14H884 5703-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.21
BRADY 5703-II Bộ đánh dấu đường ống Cấp nước nóng Màu vàng | AA6MUX 14H885 5703-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€25.12
BRADY 5703-O Bộ đánh dấu đường ống Cấp nước nóng 1/2 đến 1-3/8 | AA6MUY 14H886 5703-O8"Màu vàng-5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.15
BRADY 7366-1 Bút đánh dấu đường ống Cấp nước nóng Màu xanh lá cây | AC9HYP 3GTT6 7366-114 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.77
BRADY 7366-4 Đánh dấu đường ống Cấp nước nóng 3/4 đến 2-3/8 | AC9HYQ 3GTT7 7366-47"màu xanh lá3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 7130-1HV Bộ đánh dấu đường ống Cấp nước nóng 8 inch trở lên | AC9JAJ 3GTY8 7130-1HV24 "Màu vàng8 "và lớn hơn4"ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€25.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Cung cấp nước nóng đánh dấu ống 4073-H 10 đến 15 In
€42.89 /đơn vị