Brady 4067-f | Bút Đánh Dấu Ống Gas Vàng 6 Đến 7-7/8 In | 5ley1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đánh dấu ống BRADY 4067-F Màu vàng 6 đến 7-7/8 In | AE4KPY 5LEY1

BRADY Máy đánh dấu ống 4067-F Gas màu vàng 6 đến 7-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KPY phần: 4067-FTham chiếu chéo: 5LEY1
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
€23.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD6 "đến 7-7 / 8"
Chiều cao8"
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 83432 Ống đánh dấu khí màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6NCR 14J066 8343214 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.63
BRADY 83468 Ống đánh dấu khí màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AA6NCT 14J067 834687"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.63
BRADY 83489 Ống đánh dấu khí màu vàng 8 inch trở lên | AA6NCU 14J068 8348924 "Màu vàng8 "và lớn hơn4"ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€1.31
BRADY 7358-4 Ống đánh dấu Gas Brown 3/4 đến 2-3/8 In | AC9HYF 3GTR6 7358-47"nâu3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 4322-A Ống đánh dấu Gas Brown 3/4 đến 1-3/8 In | AC9HZP 3GTW7 4322-A11 / 16 "nâu3/4 to 1-3/8"11 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€8.64
BRADY 4322-B Ống đánh dấu Gas Brown 1-1/2 đến 2-3/8 In | AC9JBZ3GUE4 4322-B11 / 16 "nâu1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€15.44
BRADY 4322-C Ống đánh dấu Gas Brown 2-1/2 đến 3-7/8 In | AC9JCH 3GUF5 4322-C2.5 "nâu2-1/2 to 3-7/8"2.5 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€25.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 4067-F Gas màu vàng 6 đến 7-7/8 In
€23.40 /đơn vị