Brady 4064-d | Ống Đánh Dấu Dầu Nhiên Liệu Trả Lại Màu Vàng 4 Đến 6 In | 5gyr1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4064-D Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống trở lại màu vàng 4 đến 6 trong | AE3ZVN 5GYR1

BRADY Điểm đánh dấu ống 4064-D Dầu nhiên liệu trở lại màu vàng 4 đến 6 inch

Trong kho
Mục: AE3ZVN phần: 4064-DTham chiếu chéo: 5GYR1
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
€22.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Chiều cao10 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng2 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5696-I Đánh dấu đường ống Dầu nhiên liệu trở lại 1-1/2 đến 2-3/8in | AA6MTZ 14H864 5696-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€22.35
BRADY 5696-II Bút đánh dấu đường ống Dầu nhiên liệu trở lại 2-1/2 đến 7-7/8in | AA6MUA 14H865 5696-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€31.46
Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống BRADY 5696-O Quay trở lại 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€18.03
BRADY 7116-3C Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống Trả Y về 3/4 trong | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€18.88
BRADY 7116-4 Đánh dấu đường ống Dầu nhiên liệu Quay trở lại 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.88
BRADY 4064-A Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống trở lại 3/4 đến 1-3/8 trong | AE3ZGH 5GXN6 4064-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€25.36
BRADY 4064-B Đánh dấu đường ống Dầu nhiên liệu Quay trở lại 1-1/2 đến 2-3/8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€28.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Điểm đánh dấu ống 4064-D Dầu nhiên liệu trở lại màu vàng 4 đến 6 inch
€22.64 /đơn vị