Brady 4060-h | Bút đánh dấu ống nước chữa cháy 10 đến 15in | 5lex4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4060-H Bút đánh dấu đường ống Nước phòng cháy chữa cháy 10 đến 15in | AE4KPQ 5LEX4

BRADY Điểm đánh dấu ống 4060-H Nước chống cháy 10 đến 15in

Trong kho
Khoản mục: AE4KPQ phần: 4060-HTham chiếu chéo: 5LEX4
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
€43.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnđỏ
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)81.28
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5689-HPHV Bút đánh dấu đường ống Nước chống cháy màu trắng | AA6MTD 14H845 5689-HPHV8 "và lớn hơn4.25 "Dây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh32 "€44.32
BRADY 5689-I Bút đánh dấu đường ống Nước chống cháy Đỏ | AA6MTE 14H846 5689-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€21.16
BRADY 5689-O Ống đánh dấu nước chống cháy màu đỏ | AA6MTF 14H847 5689-O-5"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€17.06
BRADY 4060-G Bút đánh dấu đường ống Nước phòng cháy chữa cháy 8 đến 9-7/8 | AE4KPP5LEX3 4060-G8 "đến 9-7 / 8"10 "Dây đeo1Tấm nhựa in10 "€32.71
BRADY 4060-A Bút đánh dấu đường ống Nước chống cháy Màu đỏ | AE8YWP 6GP86 4060-A3/4 to 1-3/8"8"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn8"€23.27
BRADY 4060-B Bút đánh dấu đường ống Nước chống cháy Đỏ | AE8ZHA 6GT35 4060-B1-1/2 to 2-3/8"8"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn8"€14.44
BRADY 4060-C Bút đánh dấu đường ống Nước chống cháy Đỏ | AE8ZHP 6GT75 4060-C2-1/2 to 3-7/8"8"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn8"€26.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Điểm đánh dấu ống 4060-H Nước chống cháy 10 đến 15in
€43.38 /đơn vị