<span Class='notranslate'>Brady </span> 4055-a | Pipe Marker Drain Green 3/4 To 1-3/8 In | 5gxn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4055-A Pipe Marker Drain Green 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZGF 5GXN4

BRADY 4055-A Pipe Marker Drain Green 3/4 To 1-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE3ZGF phần: 4055-ATham chiếu chéo: 5GXN4
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
€8.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD3/4 to 1-3/8"
Chiều cao13 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.16
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)20.19
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5678-HPHV Bút đánh dấu ống xả Màu xanh lá cây 8 inch trở lên | AA6MRU 14H836 5678-HPHV32 "màu xanh lá8 "và lớn hơn4.25 "trắngDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€56.69
BRADY 5678-I Bút đánh dấu ống xả Xanh lục 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MRV 14H837 5678-I8"màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.14
BRADY 5678-II Bút đánh dấu ống xả Xanh lục 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MRW 14H838 5678-II12 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€25.06
BRADY 5678-O Bút đánh dấu ống xả Xanh lục 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MRX 14H839 5678-O8"màu xanh lá-5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.15
BRADY 5679-O Ống đánh dấu ống xả Màu vàng 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MRY 14H840 5679-O8"Màu vàng1/2 to 1-3/8"5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.42
BRADY 7090-3C Ống đánh dấu ống xả Màu xanh lá cây 3/4 inch trở xuống | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "màu xanh lá3/4 "và nhỏ hơn2.25 "trắngTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7091-1 Ống đánh dấu ống xả Màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4055-A Pipe Marker Drain Green 3/4 To 1-3/8 In
€8.51 /đơn vị