Brady 4052-h | Điểm đánh dấu ống nước nóng sinh hoạt Y | 5lew2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4052-H Máy Đánh Dấu Ống Nước Nóng Gia Đình Return Y | AE4KPD 5LEW2

BRADY Máy đánh dấu ống 4052-H Trả lại nước nóng sinh hoạt Y

Trong kho
Khoản mục: AE4KPD phần: 4052-HTham chiếu chéo: 5LEW2
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
€42.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5676-I Bút đánh dấu đường ống nước nóng sinh hoạt Y | AA6MRQ 14H833 5676-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€16.92
BRADY 5676-II Bút đánh dấu đường ống nước nóng sinh hoạt Y | AA6MRR 14H834 5676-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€24.39
BRADY 5676-O Bút đánh dấu đường ống nước nóng sinh hoạt Y | AA6MRT 14H835 5676-O8"Màu vàng1/2 to 1-3/8"5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.26
BRADY 7088-1 Bút đánh dấu đường ống Nước nóng sinh hoạt trở về Y | AE2ZRZ5ACW1 7088-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.96
BRADY 7088-3C Bút đánh dấu đường ống nước nóng sinh hoạt Y | AE2ZTB 5ACW3 7088-3C2.75 "Màu vàng3/4 "và nhỏ hơn2.25 "ĐenTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.98
BRADY 7088-4 Bút đánh dấu đường ống Nước nóng sinh hoạt trở về Y | AE2ZTC 5ACW4 7088-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 7351-1 Bút đánh dấu đường ống Nước nóng sinh hoạt Màu xanh trở lại | AE3YYC 5GWU8 7351-114 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 4052-H Trả lại nước nóng sinh hoạt Y
€42.89 /đơn vị