Brady 4050-h | Điểm đánh dấu ống Cung cấp nước lạnh sinh hoạt | 5lev6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đánh dấu đường ống BRADY 4050-H Cung cấp nước lạnh sinh hoạt | AE4KNX 5LEV6

BRADY Máy đánh dấu đường ống 4050-H Cấp nước lạnh trong nhà

Trong kho
Khoản mục: AE4KNX phần: 4050-HTham chiếu chéo: 5LEV6
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
€31.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7086-1 Bút đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh sinh hoạt | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€18.94
BRADY 7086-1HV Bút đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh sinh hoạt | AE2ZRV 5ACV7 7086-1HV8 "và lớn hơn4"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€27.32
BRADY 7086-3C Ống đánh dấu Cấp nước lạnh sinh hoạt | AE2ZRW 5ACV8 7086-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€18.94
BRADY 7086-4 Đánh dấu đường ống Cung cấp nước lạnh sinh hoạt | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.94
BRADY 4050-A Ống đánh dấu Cấp nước lạnh sinh hoạt | AE3ZFX 5GXL6 4050-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€23.46
BRADY 4050-B Đánh dấu đường ống Cung cấp nước lạnh sinh hoạt | AE3ZFY 5GXL7 4050-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€14.28
BRADY 4050-C Ống đánh dấu Cấp nước lạnh sinh hoạt | AE3ZVD 5GYP0 4050-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2"€21.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu đường ống 4050-H Cấp nước lạnh trong nhà
€31.16 /đơn vị