<span Class='notranslate'>Brady </span> 4043-g | Pipe Marker Cooling Water Return 8 To 9-7/8 | 5leu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4043-G Nước làm mát đánh dấu đường ống trở lại từ ngày 8 đến ngày 9-7/8 | AE4KNJ 5LEU3

BRADY 4043-G Pipe Marker Cooling Water Return 8 To 9-7/8

Trong kho
Khoản mục: AE4KNJ phần: 4043-GTham chiếu chéo: 5LEU3
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
€33.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD8 "đến 9-7 / 8"
Chiều cao10 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7071-1 Bút đánh dấu đường ống Nước làm mát Trở về màu xanh lá cây | AE2ZQX 5ACT4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€18.98
BRADY 7071-1HV Đánh dấu đường ống nước làm mát trở lại 8 inch trở lên | AE2ZQY 5ACT5 7071-1HV8 "và lớn hơn4"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€23.75
BRADY 7071-4 Đánh dấu đường ống Nước làm mát trở lại 3/4 đến 2-3/8 | AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.98
BRADY 4043-B Đánh dấu đường ống Nước làm mát Trở về màu xanh lá cây | AE3ZFR 5GXL1 4043-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€28.47
BRADY 4043-C Ống đánh dấu Nước làm mát Trở về màu xanh lá cây | AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tấm nhựa in cuộn2"€20.93
BRADY 4043-D Ống nước làm mát trở lại 4 đến 6 trong | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4 đến 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€22.64
BRADY 4043-F Nước làm mát đánh dấu đường ống trở lại từ ngày 6 đến ngày 7-7/8 | AE4KNH 5LEU2 4043-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeo1Tấm nhựa in8"€23.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4043-G Pipe Marker Cooling Water Return 8 To 9-7/8
€33.15 /đơn vị