Brady 4037-h | Điểm đánh dấu ống Nước ngưng quay trở lại Y 10 đến 15 In | 5let5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4037-H Pipe Marker Condensate Return Y 10 To 15 In | AE4KNB 5LET5

BRADY 4037-H Đánh dấu ống ngưng tụ Trở lại Y 10 đến 15 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KNB phần: 4037-HTham chiếu chéo: 5LET5
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
€42.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5664-I Điểm đánh dấu đường ống Condensate Return 1-1/2 đến 2-3/8 | AA6MQP 14H809 5664-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.46
BRADY 5664-II Ống đánh dấu nước ngưng trở lại 2-1/2 đến 7-7/8 | AA6MQQ 14H810 5664-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€31.64
BRADY 5664-O Ống đánh dấu nước ngưng trả lại 1/2 thành 1-3/8in | AA6MQR 14H811 5664-O8"Màu vàng-5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€18.22
BRADY 7349-1 Điểm đánh dấu đường ống Nước ngưng quay trở lại 2-1/2 đến 7-7/8 | AC9HYB 3GTR1 7349-114 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7349-4 Ống đánh dấu nước ngưng trở lại 3/4 thành 2-3/8in | AC9HYC 3GTR2 7349-47"màu xanh lá3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7065-1 Điểm đánh dấu đường ống Nước ngưng quay trở lại 2-1/2 đến 7-7/8 | AD9JKD 4T585 7065-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7065-4 Điểm đánh dấu đường ống Nước ngưng trả lại 3/4 thành 2-3/8in | AD9JKE 4T586 7065-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4037-H Đánh dấu ống ngưng tụ Trở lại Y 10 đến 15 In
€42.45 /đơn vị