<span Class='notranslate'>Brady </span> 4036-h | Pipe Marker Condensate Drain Y 10 To 15 In | 5let2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4036-H Pipe Marker Condensate Drain Y 10 To 15 In | AE4KMY 5LET2

BRADY 4036-H Pipe Marker Condensate Drain Y 10 To 15 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KMY phần: 4036-HTham chiếu chéo: 5LET2
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
€42.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5663-I Ống đánh dấu nước ngưng xả 1-1/2 đến 2-3/8 | AA6MQK 14H805 5663-I8"màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€22.25
BRADY 5663-II Ống đánh dấu nước xả ngưng tụ 2-1/2 đến 7-7/8 | AA6MQL 14H806 5663-II12 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€32.29
BRADY 5663-O Ống đánh dấu nước ngưng xả 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MQM 14H807 5663-O8"màu xanh lá-5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.26
BRADY 7062-1 Ống đánh dấu ống xả nước ngưng 2-1/2 đến 7-7/8 | AE2ZQB 5ACP5 7062-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.98
BRADY 7062-3C Ống đánh dấu ống xả nước ngưng Y đến 3/4 trong | AE2ZQD 5ACP7 7062-3C2.75 "Màu vàng3/4 "và nhỏ hơn2.25 "ĐenTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 7062-4 Ống đánh dấu ống xả nước ngưng 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZQE 5ACP8 7062-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€19.05
BRADY 7063-1 Ống đánh dấu ống xả nước ngưng 2-1/2 đến 7-7/8 | AE2ZQF 5ACP9 7063-114 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4036-H Pipe Marker Condensate Drain Y 10 To 15 In
€42.89 /đơn vị