Brady 4029-f | Bút Đánh Dấu Ống Nước Lạnh Xanh 6 Đến 7-7/8 In | 5lep5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4029-F Bút đánh dấu ống Nước lạnh Màu xanh lục 6 đến 7-7/8 In | AE4KME 5LEP5

BRADY Điểm đánh dấu đường ống 4029-F Nước lạnh Màu xanh lá cây 6 đến 7-7 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KME phần: 4029-FTham chiếu chéo: 5LEP5

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD6 "đến 7-7 / 8"
Chiều cao8"
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7055-1 Bút đánh dấu đường ống Nước lạnh Xanh lục 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AD9JJX 4T579 7055-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.56
BRADY 7055-4 Bút đánh dấu ống Nước lạnh Xanh lục 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JJY 4T580 7055-43/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.82
BRADY 7055-3C Bút Đánh Dấu Đường Ống Nước Lạnh Màu Xanh Lá Cây Từ 3/4 Inch Trở Xuống | AE2ZPM 5ACN2 7055-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "trắngTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€0.56
BRADY 4029-A Bút đánh dấu đường ống nước lạnh màu xanh lá cây 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZFG 5GXK0 4029-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€7.89
BRADY 4029-B Bút Đánh Dấu Đường Ống Nước Lạnh Màu Xanh Lá Cây 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AE3ZFH 5GXK1 4029-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€12.04
BRADY 4029-C Bút đánh dấu đường ống Nước lạnh Xanh lục 2-1/2 Đến 3-7/8 In | AE3ZUN 5GYL4 4029-C2-1/2 to 3-7/8"2"trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn2"€21.01
BRADY 4029-D Ống đánh dấu nước lạnh màu xanh lá cây 4 đến 6 inch | AE3ZUP 5GYL5 4029-D4 đến 6 "2 13 / 16 "trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€27.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Điểm đánh dấu đường ống 4029-F Nước lạnh Màu xanh lá cây 6 đến 7-7 / 8 In
€23.17 /đơn vị