<span Class='notranslate'>Brady </span> 4020-h | Pipe Marker Caustic Yellow 10 To 15 In | 5lel6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4020-H Pipe Marker Caustic Yellow 10 To 15 In | AE4KLJ 5LEL6

BRADY 4020-H Pipe Marker Caustic Yellow 10 To 15 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KLJ phần: 4020-HTham chiếu chéo: 5LEL6
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
€42.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều dài cuộnGiá cả
BRADY 5643-I Ống đánh dấu Caustic Vàng 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MNY 14H770 5643-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF-€16.89
BRADY 5643-II Bút đánh dấu ống Caustic Yellow 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MNZ 14H771 5643-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF-€24.47
BRADY 5643-O Bút đánh dấu ống Caustic Yellow 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MPA 14H772 5643-O8"Màu vàng-5"Snap-On-Polyester phủ PVF-€13.58
BRADY 7040-1 Ống đánh dấu Caustic Vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE2ZPB 5ACL0 7040-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất-€18.88
BRADY 7040-4 Ống đánh dấu Caustic Yellow 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZPD 5ACL3 7040-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất-€18.98
BRADY 7339-4 Ống đánh dấu Caustic Orange 3/4 đến 2-3/8 In | AE3YXW 5GWU0 7339-47"trái cam3/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất-€18.98
BRADY 4020-A Bút đánh dấu ống Caustic Yellow 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZEY 5GXJ2 4020-A13 / 16 "Màu vàng3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn-€24.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4020-H Pipe Marker Caustic Yellow 10 To 15 In
€42.88 /đơn vị