Brady 4013-h | Bút đánh dấu ống (trống) Màu xanh lam 10 đến 15 inch | 5lek7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bút đánh dấu ống BRADY 4013-H (trống) Xanh dương 10 đến 15 In | AE4KLA 5LEK7

BRADY 4013-H Pipe Marker (trống) Màu xanh lam 10 đến 15 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4KLA phần: 4013-HTham chiếu chéo: 5LEK7
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
€42.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu xanh da trời
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cuộnMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều rộngChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻGiá cả
Bút đánh dấu ống BRADY 5600-O (trống) Xanh dương 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MMP 14H739 5600-O-Màu xanh da trời-8"5"trắngSnap-On-€17.43
Bút đánh dấu ống BRADY 5601-I (trống) Xanh lục 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AA6MMQ 14H740 5601-I-màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"8"9"trắngSnap-On-€22.14
Bút đánh dấu ống BRADY 5601-O (trống) Xanh lục 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MMR 14H741 5601-O-màu xanh lá-8"5"trắngSnap-On-€17.15
Bút đánh dấu ống BRADY 5602-O (trống) Đỏ 1/2 Đến 1-3/8 In | AA6MMT 14H742 5602-O-đỏ-8"5"trắngSnap-On-€17.15
Bút đánh dấu ống BRADY 5603-O (trống) Vàng 1/2 Đến 1-3/8 In | AA6MMU 14H743 5603-O-Màu vàng-8"5"ĐenSnap-On-€17.15
Bút đánh dấu đường ống BRADY 59918 (trống) | AA6NBC 14J030 59918---32 "4.25 "Đỏ, Xanh lam, Xanh lục và ĐenSnap-On-€29.30
Bút đánh dấu đường ống BRADY 42301 (trống) Màu xanh lá cây | AD4DBX 41F355 42301-màu xanh lá3/4 to 1-3/8"16 "--BradySnap-On(TM)-€30.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4013-H Pipe Marker (trống) Màu xanh lam 10 đến 15 inch
€42.20 /đơn vị