<span Class='notranslate'>Brady </span> 4004-d | Pipe Marker Aluminium Yellow 4 To 6 In | 8plw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4004-D Bút đánh dấu ống nhôm màu vàng 4 đến 6 inch | AF4CJH 8PLW6

BRADY 4004-D Pipe Marker Aluminium Yellow 4 To 6 In

Trong kho
Khoản mục: AF4CJH phần: 4004-DTham chiếu chéo: 8PLW6
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
€22.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 4004-A Bút đánh dấu ống nhôm màu vàng 3/4 đến 1-3/8 In | AF3TFB 8CRK9 4004-A3/4 to 1-3/8"-Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€9.84
BRADY 15501 Bút đánh dấu ống nhôm màu vàng | AF3UCC 8CYH8 15501-12 "Snap-OnVinyl nhạy cảm với áp suất12 "€166.40
Bút đánh dấu ống BRADY 4004-H Nhôm Màu vàng 10 đến 15 In | AF4MTH 9CMM5 4004-H10 đến 15 "-Dây đeoTấm nhựa in-€42.45
Bút đánh dấu ống BRADY 4004-F Nhôm Vàng 6 Đến 7-7/8 In | AF4PWC 9F204 4004-F6 đến 7-7 / 8 "-Dây đeoTấm nhựa in-€23.60
Bút đánh dấu ống BRADY 4004-C Nhôm Vàng 2-1/2 Đến 3-7/8 In | AF4QFJ 9FA71 4004-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€20.70
Bút đánh dấu ống BRADY 4004-B Nhôm Vàng 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AF4WCN 9MCF6 4004-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€11.50
BRADY 41539 Bút đánh dấu ống nhôm màu vàng | AF6AVG 9UEE9 41539-8"Snap-OnVinyl nhạy cảm với áp suất8"€171.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4004-D Pipe Marker Aluminium Yellow 4 To 6 In
€22.39 /đơn vị