vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 3PS-094-2-YL Wire Marking Sleeves Yellow 2 Inch Width | AG9VGX 22MY56

BRADY 3PS-094-2-YL Ống đánh dấu dây màu vàng Chiều rộng 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9VGX phần: 3PS-094-2-YLTham chiếu chéo: 22MY56

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€2,807.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay áo đánh dấu dây
MàuMàu vàng
Chiều cao3 / 16 "
Nhãn trên mỗi cuộn2500
Vật chấtB-342 PermaSleeve (R) PS Polyolefin co nhiệt hai mặt
Tối đa Kích thước dây0.08 "
Min. Kích thước dây0.023 "
Tỷ lệ co lại3:1
Nhiệt độ. Phạm vi-67 độ đến 275 độ F
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.43
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoNhãn trên mỗi cuộnVật chấtTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyChiều rộngGiá cả
BRADY PS-094-2-WT Dây đánh dấu tay màu trắng Chiều rộng 2 inch | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTtrắng3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Polyolefin co nhiệt một mặt0.08 "0.023 "2"€2,566.15
BRADY PS-094-2-YL Dây đánh dấu tay màu vàng Chiều rộng 2 inch | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLMàu vàng3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Polyolefin co nhiệt một mặt0.08 "0.023 "2"€2,232.10
BRADY PS-125-2-YL Dây Đánh Dấu Tay Màu Vàng Chiều Rộng 2 Inch | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLMàu vàng15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Polyolefin co nhiệt một mặt0.11 "0.046 "2"€2,489.24
BRADY PS-187-2-YL Dây Đánh Dấu Tay Màu Vàng Chiều Rộng 2 Inch | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLMàu vàng21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Polyolefin co nhiệt một mặt0.15 "0.062 "2"€3,214.80
BRADY PS-250-2-YL Dây Đánh Dấu Tay Màu Vàng Chiều Rộng 2 Inch | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLMàu vàng7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Polyolefin co nhiệt một mặt0.215 "0.094 "2"€4,198.07
Ống lót đánh dấu dây BRADY PS-375-2-WT Màu trắng 2 inch W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTtrắng41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Polyolefin co nhiệt một mặt0.32 "0.125 "2"€2,817.06
BRADY PS-375-2-YL Dây đánh dấu tay màu vàng Chiều rộng 2 inch | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLMàu vàng41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Polyolefin co nhiệt một mặt0.32 "0.125 "2"€2,232.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 3PS-094-2-YL Ống đánh dấu dây màu vàng Chiều rộng 2 inch
€2,807.81 /đơn vị