vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 3FR-094-2-WT-S-2 Ống đánh dấu dây 1 inch Chiều rộng 0.182 inch Chiều dài | AH3CPZ 31DX31

BRADY Tay áo đánh dấu dây 3FR-094-2-WT-S-2 Chiều rộng 1 inch Chiều dài 0.182 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3CPZ phần: 3FR-094-2-WT-S-2Tham chiếu chéo: 31DX31

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€533.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay áo đánh dấu dây
Màutrắng
Chiều cao3 / 16 "
Nhãn trên mỗi cuộn1000
Vật chấtỐng bọc co nhiệt Polyolefin chịu chất lỏng Brady B-344
Tối đa Dòng inKhác nhau
Tối đa Kích thước dây0.08 "
Min. Kích thước dây0.031 "
Tỷ lệ co lại3:1
Nhiệt độ. Phạm vi-67 độ đến 275 độ F
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)16.64
Chiều dài tàu (cm)12.32
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viMàuChiều caoChiều rộngNhãn trên mỗi cuộnVật chấtTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyGiá cả
BRADY HX-094-2-WT Dây đánh dấu tay trắng Chiều rộng 2 inch | AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40 đến 248 độ Ftrắng13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Polyolefin co nhiệt một mặt0.08 "0.047 "€2,424.70
BRADY HX-094-2-YL Dây đánh dấu tay màu vàng Chiều rộng 2 inch | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-YL-40 đến 248 độ FMàu vàng13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Polyolefin co nhiệt một mặt0.08 "0.047 "€2,376.74
BRADY HX-125-2-WT Dây Đánh Dấu Tay Màu Trắng Chiều Rộng 2 Inch | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40 đến 248 độ Ftrắng1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Polyolefin co nhiệt một mặt0.11 "0.062 "€2,490.78
BRADY HX-125-2-YL Dây Đánh Dấu Tay Màu Vàng Chiều Rộng 2 Inch | AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-YL-40 đến 248 độ FMàu vàng1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Polyolefin co nhiệt một mặt0.11 "0.062 "€2,601.72
BRADY HX-187-2-WT Wire Marking Sleeves Màu trắng Chiều rộng 2 inch | AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40 đến 248 độ Ftrắng21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Polyolefin co nhiệt một mặt0.151 "0.094 "€3,098.50
BRADY HX-187-2-YL Dây đánh dấu tay màu vàng Chiều rộng 2 inch | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-YL-40 đến 248 độ FMàu vàng21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Polyolefin co nhiệt một mặt0.151 "0.094 "€3,421.28
BRADY HX-250-2-WT Wire Marking Sleeves Màu trắng Chiều rộng 2 inch | AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40 đến 248 độ Ftrắng7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Polyolefin co nhiệt một mặt0.215 "0.125 "€1,782.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Tay áo đánh dấu dây 3FR-094-2-WT-S-2 Chiều rộng 1 inch Chiều dài 0.182 inch
€533.49 /đơn vị