vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 23400 Thẻ số Dòng đồng thau Cw 101-125 Pk25 | AG6EHX 35TA64

BRADY 23400 Số thẻ đồng thau Dòng Cw 101-125 Pk25

Trong kho
Khoản mục: AG6EHX phần: 23400Tham chiếu chéo: 35TA64

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€74.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThẻ được đánh số
MàuThau
Chiều cao1.5 "
Kích thước lỗ3 / 16 "
Vật chấtThau
Số sê-riCW 101-125
Hình dạngTròn
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.08
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8310000000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcSố sê-riGiá cả
BRADY 23200 Nhãn số 1-1/2 x 1-1/2 Inch 001-025 - Gói 25 | AA7HHR 15Y756 23200Thẻ được đánh số001 để 025€73.91
BRADY 23201 Nhãn số 1-1/2 x 1-1/2 Inch 026-050 - Gói 25 | AA7HHT 15Y757 23201Thẻ được đánh số026 để 050€73.91
BRADY 23202 Nhãn số 1-1/2 x 1-1/2 Inch 051-075 - Gói 25 | AA7HHU 15Y758 23202Thẻ được đánh số051 để 075€74.29
BRADY 23203 Nhãn số 1-1/2 x 1-1/2 Inch 076-100 - Gói 25 | AA7HHV 15Y759 23203Thẻ được đánh số076 để 100€74.29
BRADY 23204 Thẻ đánh số Đường kính 1-1/2 Đồng thau Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204Bộ thẻ được đánh số101 để 125€74.29
BRADY 23205 Thẻ đánh số Đường kính 1-1/2 Đồng thau Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205Bộ thẻ được đánh số126 để 150€74.29
BRADY 23206 Thẻ đánh số Đường kính 1-1/2 Đồng thau Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206Bộ thẻ được đánh số151 để 175€74.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 23400 Số thẻ đồng thau Dòng Cw 101-125 Pk25
€74.29 /đơn vị