vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 20468 Pipe Marker Steam 1 In.h | AF4EXG 8UKH8

BRADY Máy đánh dấu ống 20468 Steam 1 In.h

Trong kho
Khoản mục: AF4EXG phần: 20468Tham chiếu chéo: 8UKH8

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€34.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Chiều cao1"
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ25
Vật chấtMàng nhựa tự dính B-736
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.02
Chiều rộng tàu (cm)9.27
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5767-HPHV Bút đánh dấu ống hơi nước màu vàng 8 inch trở lên | AA6MZD 14H984 5767-HPHV32 "Màu vàng8 "và lớn hơn4.25 "ĐenDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€42.45
Máy đánh dấu ống BRADY 5767-I Màu vàng hơi nước 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MZE 14H985 5767-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€21.96
BRADY 5767-II Ống đánh dấu màu vàng hơi nước 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MZF 14H986 5767-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€31.75
BRADY 5767-O Ống đánh dấu hơi vàng 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MZG 14H987 5767-O8"Màu vàng-5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.02
BRADY 7412-1 Ống Đánh Dấu Hơi Xanh 2-1/2 Đến 7-7/8 Trong | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7412-4 Ống Đánh Dấu Hơi Xanh 3/4 Đến 2-3/8 Trong | AC9HZG 3GTV7 7412-47"màu xanh lá3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.85
BRADY 7270-1 Ống đánh dấu màu vàng hơi nước 2-1/2 đến 7-7/8 In | AD9JLL 4T617 7270-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 20468 Steam 1 In.h
€34.64 /đơn vị