Brady 15600 | Điểm đánh dấu ống _____ lb. Hơi Vàng | 8cxw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bút đánh dấu đường ống BRADY 15600 _____lb. Hơi Vàng | AF3TZG 8CXW3

BRADY 15600 Máy đánh dấu ống _____lb. Hơi vàng

Trong kho
Khoản mục: AF3TZG phần: 15600Tham chiếu chéo: 8CXW3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€169.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Chiều cao5"
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều dài cuộn30ft.
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)32.64
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
BRADY 7309-1 Bút đánh dấu đường ống _____lb. Steam 2-1/2 Đến 7-7/8 Trong | AF4MZM 9CR61 7309-1Màu vàng2-1/2 to 7-7/8"4"ĐenTự dính14"1€21.32
BRADY 41483 Bút đánh dấu đường ống _____lb. Hơi Vàng | AF6CNU 9WPN7 41483Màu vàng-8"ĐenSnap-On-8"1€169.31
BRADY 109926 Bút đánh dấu ống Cao 30 feet x Rộng 8 inch Vinyl | AF7ABP 20TE83 109926màu xanh láCắt theo kích cỡ30ft.trắngTự dính658"1€185.50
BRADY 109927 Bút đánh dấu ống Cao 30 feet x Rộng 12 inch Vinyl | AF7ABQ 20TE84 109927màu xanh láCắt theo kích cỡ30ft.trắngTự dính6512 "1€189.08
Bút đánh dấu ống BRADY 7309-1-PK, Màu vàng, Đen, Phù hợp với 2 1/2 đến 7 7/8 Inch Ống OD, 1 Bút đánh dấu ống | CT9PPB 781Z44 7309-1-PK-------5€16.62
Bút đánh dấu ống BRADY 7310-1-PK, PSI, Vàng, Đen, Phù hợp với ống cỡ 2 1/2 đến 7 7/8 inch OD | CT9PPC 782FM5 7310-1-PK-------5€16.80
Bút đánh dấu ống BRADY 7310-4-PK, Màu vàng, Đen, Phù hợp với ống 3/4 đến 2 3/8 inch OD, Bút đánh dấu 4 ống, Không có | CT9PPD 782FL1 7310-4-PK-------5€16.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 15600 Máy đánh dấu ống _____lb. Hơi vàng
€169.85 /đơn vị