Brady 15544 | Bút đánh dấu ống Gas Vàng | 8ndj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 15544 Bút Đánh Dấu Ống Khí Màu Vàng | AF4ATX 8NDJ5

BRADY 15544 Bút đánh dấu ống khí màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AF4ATX phần: 15544Tham chiếu chéo: 8NDJ5
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
€174.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Chiều cao12 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ65
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều dài cuộn30ft.
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)32.64
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 83432 Ống đánh dấu khí màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6NCR 14J066 8343214 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€19.40
BRADY 83468 Ống đánh dấu khí màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AA6NCT 14J067 834687"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€19.40
BRADY 83489 Ống đánh dấu khí màu vàng 8 inch trở lên | AA6NCU 14J068 8348924 "Màu vàng8 "và lớn hơn4"ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€23.63
BRADY 7358-4 Ống đánh dấu Gas Brown 3/4 đến 2-3/8 In | AC9HYF 3GTR6 7358-47"nâu3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 4322-A Ống đánh dấu Gas Brown 3/4 đến 1-3/8 In | AC9HZP 3GTW7 4322-A11 / 16 "nâu3/4 to 1-3/8"11 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€24.55
BRADY 4322-B Ống đánh dấu Gas Brown 1-1/2 đến 2-3/8 In | AC9JBZ3GUE4 4322-B11 / 16 "nâu1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€15.75
BRADY 4322-C Ống đánh dấu Gas Brown 2-1/2 đến 3-7/8 In | AC9JCH 3GUF5 4322-C2.5 "nâu2-1/2 to 3-7/8"2.5 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€21.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 15544 Bút đánh dấu ống khí màu vàng
€174.39 /đơn vị