Brady 15502 | Bút đánh dấu ống amiăng miễn phí màu xanh | 8cyh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 15502 Bút đánh dấu đường ống Màu xanh không chứa amiăng | AF3UCD 8CYH9

BRADY 15502 Ống đánh dấu amiăng miễn phí màu xanh

Trong kho
Khoản mục: AF3UCD phần: 15502Tham chiếu chéo: 8CYH9
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
€163.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu xanh da trời
Chiều cao12 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều dài cuộn30ft.
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)32.64
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7017-1HV Bút đánh dấu ống màu đen không chứa amiăng 8 inch trở lên | AC9HZY 3GTX7 7017-1HV8 "và lớn hơn4"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€1.18
BRADY 7017-1 Bút đánh dấu ống Không chứa amiăng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE9TFJ 6M703 7017-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.56
BRADY 7017-4 Bút đánh dấu ống Không chứa amiăng 3/4 đến 2-3/8 In | AE9TFK 6M704 7017-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
Bút đánh dấu đường ống BRADY 4007-G Không chứa amiăng Đen 8 đến 9-7/8 In | AF4NRU 9DTY2 4007-G8 đến 9-7 / 8 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€32.94
Bút đánh dấu đường ống BRADY 4007-B Miễn phí amiăng 1-1/2 đến 2-3/8 In | AF4QĐK 9F928 4007-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€11.56
BRADY 41593 Bút đánh dấu đường ống Màu xanh không chứa amiăng | AF4WGU 9MDR2 41593-8"Snap-On-Vinyl nhạy cảm với áp suất8"€128.55
Bút đánh dấu đường ống BRADY 4007-D Màu xanh da trời không chứa amiăng 4 đến 6 trong | AF4ZFN9RY80 4007-D4 đến 6 "-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€22.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 15502 Ống đánh dấu amiăng miễn phí màu xanh
€163.46 /đơn vị