vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 133287 Ổ Khóa Chìa Khóa Tương Tự Nhôm Pk 3 | AF8BKQ 24UY66

BRADY 133287 Ổ khóa có chìa khóa Alike Chìa khóa nhôm Pk 3

Trong kho
Khoản mục: AF8BKQ phần: 133287Tham chiếu chéo: 24UY66
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
€87.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểGói Bạc
Chiều cao cơ thể1.437 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể5 / 8 "
Chiều rộng cơ thể1.25 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhCó khóa như nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số ghim5
Cấu hình còngMở
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThép
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngHình chữ nhật
Tính thời tiếtChống rỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8301100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCòng Dia.Màu cơ thểChiều cao cơ thểChiều cao cùmVật liệu còngLoại còngHình dạngTính thời tiếtGiá cả
BRADY 118977 Ổ khóa có khóa tương tự Thép 2 inch H 5 chốt - Gói 3 | AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "đỏ1 1 / 5 "2"Thép cứngMở rộngRectangularCác tấm thân được tráng riêng để bảo vệ chống gỉ cao cấp, cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn 13 lần so với ổ khóa thép thông thường€95.71
BRADY 118973 Ổ khóa có khóa giống nhau Thép 2 inch H 5 chốt - Gói 3 | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "Màu xanh da trời1 1 / 5 "2"Thép cứngMở rộngRectangularCác tấm thân được tráng riêng để bảo vệ chống gỉ cao cấp, cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn 13 lần so với ổ khóa thép thông thường€95.71
BRADY 118981 Ổ khóa có khóa giống nhau Thép 2 inch H 5 chốt - Gói 3 | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "Màu vàng1 1 / 5 "2"Thép cứngMở rộngRectangularCác tấm thân được tráng riêng để bảo vệ chống gỉ cao cấp, cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn 13 lần so với ổ khóa thép thông thường€95.71
BRADY 118975 Ổ khóa có khóa tương tự Thép 2 inch H 5 Chốt - Gói 3 | AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "màu xanh lá1 1 / 5 "2"Thép cứngMở rộngRectangularCác tấm thân được tráng riêng để bảo vệ chống gỉ cao cấp, cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn 13 lần so với ổ khóa thép thông thường€95.71
BRADY 118971 Ổ khóa có khóa giống nhau Thép 2 inch H 5 chốt - Gói 3 | AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "Đen1 1 / 5 "2"Thép cứngMở rộngRectangularCác tấm thân được tráng riêng để bảo vệ chống gỉ cao cấp, cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn 13 lần so với ổ khóa thép thông thường€95.71
BRADY 123276 Ổ khóa có khóa tương tự Thép 2 inch H 5 chốt - Gói 3 | AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "nâu1 1 / 5 "2"Thép cứngMở rộngRectangularCác tấm thân được tráng riêng để bảo vệ chống gỉ cao cấp, cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn 13 lần so với ổ khóa thép thông thường€95.71
BRADY 123277 Ổ khóa có khóa tương tự Thép 2 inch H 5 Chốt - Gói 3 | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "Màu tím1 1 / 5 "2"Thép cứngMở rộngRectangularCác tấm thân được tráng riêng để bảo vệ chống gỉ cao cấp, cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn 13 lần so với ổ khóa thép thông thường€95.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 133287 Ổ khóa có chìa khóa Alike Chìa khóa nhôm Pk 3
€87.56 /đơn vị