Brady 123419 | Ổ Khóa Có Chìa Khóa Tương Tự Màu Đen 1/4 Inch - Bộ 3 | 39n275 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 123419 Ổ Khóa Khóa Có Chìa Khóa Tương Tự Màu Đen 1/4 Inch - Gói 3 | AC8EKR 39N275

BRADY 123419 Khóa ổ khóa Ổ khóa có khóa Alike Đen 1/4 inch - Gói 3

Trong kho
Khoản mục: AC8EKR phần: 123419Tham chiếu chéo: 39N275
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
€99.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểĐen
Chiều cao cơ thể3"
Chiều dài cơ thể3"
Vật liệu cơ thểNylon gia cố bằng sợi thủy tinh
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuĐen
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhCó khóa như nhau
Cơ chế khóaXylanh 6 chân
Khóa chínhKhông
Số phím1
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép tôi cứng ba lớp
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)9.27
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8301100000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ghimMàu cơ thểChiều cao cơ thểCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngChiều dài cơ thểĐộ dày cơ thểGiá cả
BRADY 105886 Lockout Padlock Keyed Alike Red 1/4 inch - Pack Of 3 | AC8EEU 39N161 1058866đỏ1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 105887 Lockout Padlock Keyed Alike Blue 1/4 inch - Pack Of 3 | AC8EEV 39N162 1058876Màu xanh da trời1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 105888 Lockout Padlock Keyed Alike Yellow 1/4 inch - Pack Of 3 | AC8EEW 39N163 1058886Màu vàng1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 105889 Ổ khóa ổ khóa có chìa khóa Alike Green 1/4 inch - Gói 3 | AC8EEX 39N164 1058896màu xanh lá1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 123268 Lockout Padlock Keyed Alike Orange 1/4 inch - Pack Of 3 | TUẦN 8 NĂM39 1232686trái cam1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 123269 Ổ khóa Khóa móc Keyed Alike Đen 1/4 inch - Gói 3 chiếc | AC8EEZ 39N166 1232696Đen1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 118947 Ổ khóa ổ khóa có chìa khóa Alike Brown 1/4 inch - Gói 3 người | AC8EFA 39N167 1189476nâu1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€82.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 123419 Khóa ổ khóa Ổ khóa có khóa Alike Đen 1/4 inch - Gói 3
€99.20 /đơn vị