Brady 123329 | Ổ khóa có khóa có màu đen khác nhau 1/4in. Đường kính | 39n221 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa khóa BRADY 123329 có khóa màu đen khác nhau 1/4in. Đường kính | AC8EHH 39N221

BRADY 123329 Ổ khóa có khóa có khóa màu đen khác nhau 1/4in. Đường kính

Trong kho
Khoản mục: AC8EHH phần: 123329Tham chiếu chéo: 39N221

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€23.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểĐen
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểNylon gia cố bằng sợi thủy tinh
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể4 / 5 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuĐen
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhóa khác nhau
Cơ chế khóaXylanh 6 chân
Khóa chínhKhông
Số phím1
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngNylon
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8301100000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ghimMàu cơ thểChiều cao cơ thểCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngChiều dài cơ thểĐộ dày cơ thểGiá cả
BRADY 103033 Ổ khóa có khóa có khóa màu nâu khác nhau 1/4in. Đường kính | AC8EEM 39N155 1030336nâu1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€24.95
BRADY 104919 Ổ khóa khóa có khóa Đường kính 1/4 inch màu tím khác nhau | AC8EEN 39N156 1049196Màu tím1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€27.27
BRADY 143123 Ổ khóa khóa có khóa màu trắng khác nhau 1/4in. Đường kính | AC8EEP 39N157 1431236trắng1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€24.95
BRADY 101956 Ổ khóa có khóa có khóa màu nâu khác nhau 1/4 inch - Gói 6 chiếc | AC8EEQ 39N158 1019566nâu1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€139.76
BRADY 104916 Ổ Khóa Khóa Có Khóa Màu Tím Khác Nhau 1/4 Inch - Gói 6 | AC8EER 39N159 1049166Màu tím1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€145.45
BRADY 118925 Ổ khóa có khóa có khóa 1/4 inch màu trắng khác nhau - Gói 6 chiếc | AC8EET 39N160 1189256trắng1.75 "1 / 4 "1.5 "Thép tôi cứng ba lớp1.75 "4 / 5 "€139.76
BRADY 143150 Ổ khóa khóa có khóa màu đỏ khác nhau Đường kính cùm 1/5in | AC8EFN 39N179 1431505đỏ1 2 / 5 "1 / 5 "1"Nhôm1 2 / 5 "5 / 8 "€20.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 123329 Ổ khóa có khóa có khóa màu đen khác nhau 1/4in. Đường kính
€23.52 /đơn vị