Brady 121519 | Thẻ thận trọng Vòng kim loại cao 5-3/4 inch Pk25 | 32mj23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 121519 Thẻ cảnh báo Vòng đệm kim loại có chiều cao 5-3/4 inch PK25 | AH3KAN 32MJ23

BRADY 121519 Thẻ cảnh báo Vòng đệm kim loại cao 5-3/4 inch PK25

Trong kho
Khoản mục: AH3KAN phần: 121519Tham chiếu chéo: 32MJ23
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
€89.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThẻ cảnh báo
Màu nềntrắng
Tiêu đềđề phòng
Chiều cao5.75 "
Kích thước lỗ3 / 8 "
Màu huyền thoạiĐen
Phong cách huyền thoạibản văn
Vật chấtPolyester
Chú giải mặt ngượcĐề phòng Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada
Hình dạngHình chữ nhật
Chiều rộng3"
Chịu được lực kéo75 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)21.72
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Viết trên bề mặt: Có
  • Số mối quan hệ bao gồm: 25
  • Chất liệu cà vạt: Nylon

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoVật chấtChú giải mặt ngượcChiều rộngGiá cả
BRADY 86629 Thẻ cảnh báo 7 x 4 inch Màu đen/vàng Hệ mét 3/8 inch - Gói 10 chiếc | AE3QCN 5ENZ8 866297"Polyester kinh tế-4"€44.78
BRADY 86602 Thẻ cảnh báo 7 x 4 inch Đen/vàng 3/8 inch - Gói 10 chiếc | AF3RTT 8CM85 866027"Polyester kinh tếKhông xóa thẻ này4"€31.89
BRADY 86607 Thẻ cảnh báo 7 x 4 inch Màu đen/vàng 3/8 inch - Gói 10 chiếc | AF4MTQ 9CMN6 866077"Polyester kinh tếKhông xóa thẻ này4"€32.59
BRADY 121515 Thẻ cảnh báo Chiều cao 5-3/4 inch x Chiều rộng 3 inch Polyester PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "PolyesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Nguy hiểm không hoạt động3"€134.33
BRADY 121516 Thẻ cảnh báo Lực kéo 75 lb PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "PolyesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Nguy hiểm không hoạt động3"€84.72
BRADY 121517 Thẻ cảnh báo Chiều cao 5-3/4 inch x Chiều rộng 3 inch Thẻ bìa PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "CardstockPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Nguy hiểm không hoạt động3"€35.46
BRADY 121518 Thẻ cảnh báo Lực kéo 50 lb Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "PolyesterĐề phòng Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€127.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 121519 Thẻ cảnh báo Vòng đệm kim loại cao 5-3/4 inch PK25
€89.84 /đơn vị