Brady 121504 | Khóa Van Bướm Phù Hợp Với Kích Thước 1/8 | 41f336 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa Van Bướm BRADY 121504 Vừa Size 1/8 | AD4DBG 41F336

BRADY 121504 Khóa Van Bướm Phù Hợp Với Kích Thước 1/8

Trong kho
Khoản mục: AD4DBG phần: 121504Tham chiếu chéo: 41F336

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€51.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van bướm
Màuđỏ
Phù hợp với kích thước tay cầmĐộ dày 1/8 "đến 2-1 / 2"
Chiều cao5.5 "
Chiều dài1"
Vật chấtNylon
Tối đa Số lượng ổ khóa4
Ổ khóa Cùm Max. Dia.19 / 64 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 140 độ F
Chiều rộng3 2 / 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS3926909987
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước tay cầmChiều caoChiều rộngGiá cả
Khóa Van Bướm BRADY 121505 Vừa Với Size 2 Đến 4 | AD4DBH 41F337 121505Độ dày 2 "đến 4"7"3.75 "€75.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 121504 Khóa Van Bướm Phù Hợp Với Kích Thước 1/8
€51.10 /đơn vị