Brady 113234 | Cắm Khóa Valv Phù Hợp Với Kích Thước 2-3/16 Đến 2-1/2 | 4twg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 113234 Khóa van cắm phù hợp với kích thước 2-3/16 đến 2-1/2 | AD9NZJ 4TWG1

BRADY 113234 Plug Valv Lockout Phù hợp với Kích thước 2-3/16 đến 2-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AD9NZJ phần: 113234Tham chiếu chéo: 4TWG1
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
€67.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van cắm
Màuđỏ
phù hợpLên đến 2-3 / 16 dia. Dây và phích cắm 2-1 / 2 "L
Phù hợp với kích thước tay cầm2-3/16" to 2-1/2"
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Số lượng ổ khóa1
Ổ khóa Cùm Max. Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-25 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhphù hợpPhù hợp với kích thước tay cầmPhù hợp với kích thước ốngỔ khóa Cùm Max. Dia.Giá cả
BRADY 113231 Khóa van cắm phù hợp với kích thước 3/8 đến 7/8 | AD9NZF 4TWF7 113231Lên đến 3/8 dia. Dây và phích cắm 7/8 "L7 / 8 "3/8 "đến 7/8" Stem Dia.7 / 8 "€44.94
Khóa Van Cắm BRADY 113232 Phù Hợp Với Kích Thước 29/32 Đến 1-3/8 | AD9NZG 4TWF8 113232Phích cắm 1-3 / 8 "L15/16" to 1-3/8"29/32 "đến 1-3 / 8" Stem Dia.1.375 "€44.19
BRADY 113233 Khóa Van Cắm Phù Hợp Với Kích Thước 1-3/4 Đến 2-1/8 | AD9NZH 4TWF9 113233Lên đến 1-3 / 4 dia. Dây và phích cắm 2-1 / 8 "L1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "€66.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 113234 Plug Valv Lockout Phù hợp với Kích thước 2-3/16 đến 2-1 / 2
€67.87 /đơn vị