BRADY Máy đánh dấu đường ống 108728-PK, Chú giải: Caustic, Kích thước 1/2 inch x 1 1/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đánh dấu đường ống |
Độ bền trung bình | 8 năm đến 10 năm. |
Màu nền | trái cam |
Màu | Đen |
Kết thúc | Bóng |
Phù hợp với ống OD | 3/4 "và nhỏ hơn |
Chiều cao | 1 / 2 " |
Phong cách gắn kết | Máy đánh dấu ống kết dính |
Chiều dài cuộn | 1 / 2 " |
Chiều rộng của cuộn | 1.25 " |
bề dầy | 0.004 " |
Thời tiết kháng | Có |
Chiều rộng | 1.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu nền | Phù hợp với ống OD | Chiều cao | Kiểu đính kèm điểm đánh dấu | Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ | Vật chất | Chiều dài cuộn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5643-I | 8" | Màu vàng | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | Polyester phủ PVF | - | €16.89 | ||
5643-II | 12 " | Màu vàng | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | Polyester phủ PVF | - | €24.47 | ||
5643-O | 8" | Màu vàng | - | 5" | Snap-On | - | Polyester phủ PVF | - | €13.58 | ||
7040-1 | 14 " | Màu vàng | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | Tự dính | 1 | Vinyl nhạy cảm với áp suất | - | €18.88 | ||
7040-4 | 7" | Màu vàng | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | Tự dính | 4 | Vinyl nhạy cảm với áp suất | - | €18.98 | ||
7339-4 | 7" | trái cam | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | Tự dính | 4 | Vinyl nhạy cảm với áp suất | - | €18.98 | ||
4020-A | 13 / 16 " | Màu vàng | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | 1 | Tấm nhựa in cuộn | - | €24.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.