BRADLEY Hệ thống Chậu rửa S93-710 Chậu rửa 3 Trạm 0.5 Gpm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống chậu rửa |
Độ sâu lưu vực (In.) | 22 |
Chiều cao lưu vực | 4 Trong. |
Màu | Cát trắng |
Tuân thủ | cUPC |
Kết nối Drain (Vào) | 1-1/2 |
Loại cống | Bẫy |
Tốc độ dòng | 0.5 gpm |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Vật chất | Terreon (R) |
Áp lực vận hành | 20 để 80 |
Loại hoạt động | Cảm biến hồng ngoại |
Chiều cao tổng thể | 9.5 " |
Chiều dài tổng thể | 84 " |
Chiều rộng tổng thể | 22 " |
Người được phục vụ | 3 |
Kiểu | Chậu rửa ba trạm |
Loại điện áp | 24 |
Kết nối nước | 1/2 Trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 116.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 238.76 |
Mã HS | 3922100000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.