BRADLEY Hệ thống Chậu rửa S45-2465 Cao bên trái và bên phải
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống chậu rửa |
Chiều cao lưu vực | 30-36 In. |
Màu | Đá sông |
Kết nối Drain (Vào) | 1-1/2 |
Loại cống | Offset Drain, P-Trap, Rác thải liên tục với đầu ra cuối |
Tốc độ dòng | 0.50 GPM |
Vật chất | Terreon (R) Bề mặt rắn |
Áp lực vận hành | 20-80 |
Loại hoạt động | Cảm biến điện dung |
Chiều cao tổng thể | 17 " |
Chiều dài tổng thể | 92.88 " |
Chiều rộng tổng thể | 29 " |
Người được phục vụ | 3 |
Kiểu | Cao bên trái và bên phải |
Kết nối nước | 1/2 Trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 87.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 66.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 3922100000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.