BRADLEY PED9572-202 Ghế đôn W9 1/2 D72 H 18 1/2 Beige
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bệ ghế dài |
Màu | Be |
Kết thúc | Kết cấu mờ |
Vật chất | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp |
Độ sâu tổng thể | 72 " |
Chiều cao tổng thể | 18.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 9.5 " |
Hạng mục phụ | Bệ ghế dài |
UPC | 084241018154 |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.13 |
Mã HS | 9401804046 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PED9536-202 | Be | 36 " | €1,047.44 | ||
PED9536-200 | màu xám | 36 " | €1,047.44 | ||
PED9536-203 | Deep Blue | 36 " | €1,047.44 | ||
PED9572-200 | màu xám | 72 " | €1,685.16 | RFQ
| |
PED9572-203 | Deep Blue | 72 " | €1,685.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.