BRADLEY Tủ khóa tủ quần áo LK1215721HV-200 (1) Rộng (1) Mở
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Kết cấu mờ |
Loại xử lý | Chốt bảo mật liên tục HDPE |
Hooks mỗi lần mở | (1) Móc nhựa gắn dưới kệ |
Loại khóa | chốt STD |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (1) Mở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp |
Độ sâu khai trương | 14.125 " |
Chiều cao mở | 70 " |
Chiều rộng mở | 8.25 " |
Độ sâu tổng thể | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Tầng | Một |
UPC | 084241017072 |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9403708031 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng mở | Màu | Loại xử lý | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Tầng | Hooks mỗi lần mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK1218721HV-247 | 8.25 " | Kẹo bơ cứng | Nhựa đúc tuân thủ ADA | 18 " | 72 " | 12 " | Một | (1) Hai | €1,158.15 | RFQ
| |
LK1518721HV-247 | 11.25 " | Kẹo bơ cứng | Nhựa đúc tuân thủ ADA | 18 " | 72 " | 15 " | Một | (1) Hai | €1,512.05 | RFQ
| |
LK1218722HV-247 | 8.25 " | Kẹo bơ cứng | Nhựa đúc tuân thủ ADA | 18 " | 72 " | 12 " | Hai | (1) Hai | €1,288.22 | RFQ
| |
LK1518722HV-247 | 11.25 " | Kẹo bơ cứng | Nhựa đúc tuân thủ ADA | 18 " | 72 " | 15 " | Hai | (1) Hai | €1,552.83 | RFQ
| |
LK1218723HV-247 | 8.25 " | Kẹo bơ cứng | Nhựa đúc tuân thủ ADA | 18 " | 72 " | 12 " | Ba chậu | (1) Hai | €1,385.21 | RFQ
| |
LK1518723HV-247 | 11.25 " | Kẹo bơ cứng | Nhựa đúc tuân thủ ADA | 18 " | 72 " | 15 " | Ba chậu | (1) Hai | €1,544.64 | RFQ
| |
LK1212601HV-202 | 8.25 " | Be | Chốt bảo mật liên tục HDPE | 12 " | 60 " | 12 " | Một | (1) Móc nhựa gắn dưới kệ | €679.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.