BRADLEY Bảng điều khiển cuối EPST-S1872-200 cho tủ khóa trên cùng dốc D 18 Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều khiển cuối cho tủ khóa trên cùng dốc |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Kết cấu mờ |
Vật chất | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 3 / 8 " |
Hạng mục phụ | Bảng điều khiển cuối cho tủ khóa trên cùng dốc |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403905080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Vật chất | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPST-S1872-247 | Kẹo bơ cứng | 100% nhựa HDPE tái chế sau tiêu dùng | 18 " | 72 " | 1" | €320.20 | RFQ
| |
EPST-S1260-202 | Be | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €200.09 | ||
EPST-S1260-200 | màu xám | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €200.09 | ||
EPST-S1260-203 | Deep Blue | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €200.09 | ||
EPST-S1272-202 | Be | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €201.55 | RFQ
| |
EPST-S1272-200 | màu xám | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €201.55 | RFQ
| |
EPST-S1272-203 | Deep Blue | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €201.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.