Brad Harrison 804001a09m100 | Cordset 4 Pin Ổ Cắm Nữ | 2epl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 804001A09M100 Ổ cắm dây 4 chân Nữ | AB9QJQ 2EPL5

BRAD HARRISON 804001A09M100 Cordset 4 chân cắm nữ

Trong kho
Khoản mục: AB9QJQ phần: 804001A09M100Tham chiếu chéo: 2EPL5
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
€60.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp10m
Kết thúc 1 số ghim4
Kết thúc 1 chuỗiM12
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Đánh giá IP67,68
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps4
Tối đa Vôn250 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn4
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F
UPC467811757835
Kích thước dây22 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại kết nối cuối 1 (Ổ cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nữ)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Góc phải)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimSố lượng dây dẫnKích thước dâyGiá cả
BRAD HARRISON 803000A09M100 Ổ cắm dây 3 chân Nữ | AB9QJN 2EPL3 803000A09M1003322 AWG€52.59
BRAD HARRISON 803006A09M100 Dây cắm 3 chân Nam | AB9QJP 2EPL4 803006A09M1003322 AWG€50.90
BRAD HARRISON 804000A09M100 Ổ cắm dây 4 chân Nữ | AB9QJT 2EPL7 804000A09M1004422 AWG€57.72
BRAD HARRISON 804006A09M100 Dây 4 Chân Cắm Nam | AB9QJU 2EPL8 804006A09M1004422 AWG€56.66
BRAD HARRISON 803001A09M100 Ổ cắm dây 3 chân Nữ | AB9QJV 2EPL9 803001A09M1003322 AWG€47.32
BRAD HARRISON 804007A09M100 Dây 4 Chân Cắm Nam | AB9QJW 2EPN1 804007A09M1004422 AWG€52.83
BRAD HARRISON 403000A10M100 Ổ cắm dây 3 chân Nữ | AB9QJX 2EPN2 403000A10M1003324 AWG€42.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 804001A09M100 Cordset 4 chân cắm nữ
€60.52 /đơn vị