Brad Harrison 803006a09m050 | Cordset 3 Chân Cắm Nam | 2enl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 803006A09M050 Dây cắm 3 chân Nam | AB9QCR 2ENL6

BRAD HARRISON 803006A09M050 Bộ dây cắm 3 chân Nam

Trong kho
Khoản mục: AB9QCR phần: 803006A09M050Tham chiếu chéo: 2ENL6
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
€35.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp5m
Kết thúc 1 số ghim3
Kết thúc 1 chuỗiM12
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Đánh giá IP65
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps4
Tối đa Vôn250 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn3
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F
UPC994139479656
Kích thước dây22 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết thúc 1 Loại kết nối (Phích cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nam)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimKết thúc 2 số ghimĐánh giá IPTối đa AmpsSố lượng dây dẫnKích thước dâyGiá cả
BRAD HARRISON 804006A09M050 Dây cắm 4 chân Nam | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422 AWG€40.54
BRAD HARRISON 403001A10M050 Ổ cắm dây 3 chân Nữ | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324 AWG€30.61
BRAD HARRISON 403007A10M050 Dây cắm 3 chân Nam | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324 AWG€33.63
BRAD HARRISON 404000A10M050 Ổ cắm dây 4 chân Nữ | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424 AWG€39.49
BRAD HARRISON 404006A10M050 Dây cắm 4 chân Nam | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424 AWG€43.40
BRAD HARRISON 404007A10M050 Dây cắm 4 chân Nam | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424 AWG€40.74
BRAD HARRISON 405006A10M050 Dây cắm 5 chân Nam | AB9QFT 2EPC4 405006A10M0505-67,683524 AWG€51.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 803006A09M050 Bộ dây cắm 3 chân Nam
€35.04 /đơn vị