Brad Harrison 703007d02f060 | Cordset 3 Chân Cắm Nam | 2epe2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 703007D02F060 Dây cắm 3 chân Nam | AB9QGJ 2EPE2

BRAD HARRISON 703007D02F060 Bộ dây cắm 3 chân Nam

Trong kho
Mục: AB9QGJ phần: 703007D02F060Tham chiếu chéo: 2EPE2
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
€40.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp6ft.
Kết thúc 1 số ghim3
Kết thúc 1 chuỗi1 / 2-20
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Đánh giá IP67,68
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps4
Tối đa Vôn250 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn3
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F
UPC999571641807
Kích thước dây22 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết thúc 1 Loại kết nối (Phích cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nam)
  • Phím kết thúc 1 (Kép)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Góc phải)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimKết thúc 2 số ghimĐánh giá IPTối đa AmpsTối đa VônSố lượng dây dẫnKích thước dâyGiá cả
BRAD HARRISON 104002A01F060 Dây cắm 4 chân Nam | AB9QCX 2ENN2 104002A01F0604-6710600 VAC / DC416 AWG€58.31
BRAD HARRISON 102000A01F060 Ổ cắm dây 2 chân Nữ | AB9QDC 2ENP2 102000A01F0602-67,6813600 VAC / DC216 AWG€56.08
BRAD HARRISON 102002A01F060 Dây cắm 2 chân Nam | AB9QDE 2ENP6 102002A01F0602-67,6813600 VAC / DC216 AWG€43.89
BRAD HARRISON 106000A01F060 Ổ cắm dây 6 chân Nữ | AB9QĐG 2ENP8 106000A01F0606-67,688600 VAC / DC616 AWG€80.21
BRAD HARRISON 106002A01F060 Dây 6 Chân Cắm Nam | AB9QDJ 2ENR3 106002A01F0606-67,688600 VAC / DC616 AWG€98.08
BRAD HARRISON 207000A01F060 Ổ cắm dây 7 chân Nữ | AB9QDX 2ENU7 207000A01F0607-67,688600 VAC / DC716 AWG€133.88
BRAD HARRISON 207002A01F060 Dây 7 Chân Cắm Nam | AB9QDZ 2ENV2 207002A01F0607-67,688600 VAC / DC716 AWG€104.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 703007D02F060 Bộ dây cắm 3 chân Nam
€40.65 /đơn vị