Brad Harrison 3r2006a20a120 | Cordset 12 Pin Ổ Cắm Nam | 2eny4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Ổ cắm dây 12 chân Nam | AB9QEZ 2ENY4

BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Cordset 12 chân cắm Nam

Trong kho
Khoản mục: AB9QEZ phần: 3R2006A20A120Tham chiếu chéo: 2ENY4
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
€118.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp1ft.
Kết thúc 1 số ghim12
Kết thúc 1 chuỗi1-1/8-16
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Đánh giá IP67
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps5
Tối đa Vôn600 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn12
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F
UPC993248325748
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại kết nối cuối 1 (Ổ cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nam)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimMàu áoTối đa AmpsTối đa VônSố lượng dây dẫnKích thước dâyGiá cả
BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Ổ cắm dây 12 chân Nữ | AB9QEY 2ENY3 3R2004A20A12012Màu vàng5600 VAC / DC1216 AWG€151.97
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Ổ cắm dây 9 chân Nam | AB9QFB 2ENY6 3R9006A20A1209Màu vàng7600 VAC / DC916 AWG€102.80
BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Ổ cắm dây 5 chân Nữ | AB9QHL 2EPG9 7R5A00A19A1205Đen4250 VAC / DC522 AWG€32.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Cordset 12 chân cắm Nam
€118.78 /đơn vị