Brad Harrison 2r7004a20a120 | Cordset 7 Pin Ổ Cắm Nữ | 2enw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Ổ cắm dây 7 chân Nữ | AB9QEH 2ENW3

BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Cordset 7 chân cắm nữ

Trong kho
Khoản mục: AB9QEH phần: 2R7004A20A120Tham chiếu chéo: 2ENW3
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
€73.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp1ft.
Kết thúc 1 số ghim7
Kết thúc 1 chuỗi1-16
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Đánh giá IP67
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps8
Tối đa Vôn600 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn7
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại kết nối cuối 1 (Ổ cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nữ)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimTối đa AmpsSố lượng dây dẫnGiá cả
BRAD HARRISON 2R7006A20A120 Ổ cắm dây 7 chân Nam | AB9QEJ 2ENW4 2R7006A20A120787€64.13
BRAD HARRISON 2R8004A20A120 Ổ cắm dây 8 chân Nữ | AB9QEK 2ENW5 2R8004A20A120878€92.91
BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Ổ cắm dây 8 chân Nam | AB9QEL 2ENW6 2R8006A20A120878€67.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Cordset 7 chân cắm nữ
€73.68 /đơn vị